Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Plus/minus-Schraubendreher Größe SL/PZ <b>1</b> Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821604-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49145-1
EAN/GTIN:
     5013969703870
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Dextro VDE Schraubendreher MOD1x75

PREMIUMQUALITÄT - SICHERHEITSSCHRAUBENDREHER

1) Spitzen-Markierung für einfache Erkennung
2) Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
3) Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze
4) Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung
5) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
6) VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V
7) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
8) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Entspricht der Norm IEC 60900:2004. Zugelassen und unabhängig geprüft durch das deutsche VDE-Institut.

Technische Daten:
Abtrieb: Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900,ASTM-F 1505 · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 95 mm · Größe: SL/PZ 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Plus/minus-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · VDE-Norm: 0682-201

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
175 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Plus/Minus
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
SL/PZ <b>1</b>
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
95 mm
Abmessungen (Griff):
95 mm
Zulassungen, Normen:
VDE 0682/201, EN 60900, ASTM-F 1505
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900 | ASTM-F 1505
Produkt-Art:
Plus/minus-Schraubendreher
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
EN konform | VDE konform | DIN konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,86*
€ 9,20*
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 9,49*
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 9,51*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 10,28*
€ 3,50*
ab € 12,47*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 10,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.