Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools SPANNFIX Schraubstock 9-205 Backenbreite: 50 mm Spann-Weite (max.): 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821586-BP
Herst.-Nr.:
     9-205
EAN/GTIN:
     4250838511162
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Bernstein Tools SPANNFIX Schraubstock 9-205 Backenbreite: 50 mm Spann-Weite (max.): 70 mm

Schraubstock Spannfix

Spannweite Klemmbacken 70 mm
Tischklemme
Kugelgelenk

Schraubstock auf Kugelgelenk, drehbar in alle Richtungen und fest einstellbar.

Technische Daten:
Backenbreite: 50 mm · Gewicht: 1.5 kg · Schraubstock-Besonderheiten: mit Kugelgelenk · Spann-Weite (Tischklemme): 80 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Weitere technische Daten: Spanndruck: 150 kp

Weitere Informationen:
Marke:
Bernstein Tools
Schraubstock-Besonderheiten:
mit Kugelgelenk
Backenbreite:
50 mm
Spann-Weite (max.):
70 mm
Spann-Weite (Tischklemme):
80 mm
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, tischschraubstock backenbreite 50 mm, parallel schraubstock, 4250838511162, Bernstein Tools, 9-205, SPANNFIX
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 7,90*
ab € 114,87*
€ 141,23*
Frei Haus
ab € 112,53*
€ 141,26*
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 151,86*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 151,90*
€ 4,80*
ab € 135,33*
€ 165,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 8,84*
Zubehör
Bernstein
C51926
ab € 20,65*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-FILZ
ab € 3,76*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-KORK
ab € 4,68*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-SET
ab € 18,42*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-LEDER
ab € 6,63*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,66*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,49*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 72,25*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 65,44*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-ESD
ab € 1,765*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,28*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,765*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 7,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.