Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER DIGI-MET 1320 417 Digitaler Messschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821498-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1320 417
EAN/GTIN:
     4029713281854
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
HELIOS PREISSER DIGI-MET 1320 417 Digitaler Messschieber 150 mm

DIGI-MET© Taschenmessschieber

QuickLock Tastensperre
QuickStart Funktion
Kalibriert ab Werk mit Prüfzertifikat

Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß. Mit 11 mm LCD-Großanzeige.

Ausstattung:
Rostfreier Stahl · DIN 862 · Feststellschraube · 4-fach Messung· Kreuzspitzen · mit eckigem Tiefenmaß · Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich · mm/inch-Umschaltung · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Gewicht: 600 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 150 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Querschnitt (Details): 16 mm x 3 mm · Schnabel-Länge: 40 mm · Stromversorgung (Details): Batterie, 3V-Lithium, CR 2032 · Weitere technische Daten: Tiefenmaß: Eckig · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Etui · inkl. rückführbarer Erstkalibrierung

Weitere Informationen:
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
DIGI-MET
Material (Details):
rostfreier Stahl
Ausführung (allgemein):
Digital
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.01 mm
Ablesung (Details):
0|ツ|01 mm (0|ツ|0005 inch)
Schnabel-Länge:
40 mm
Stromversorgung (Details):
Batterie|ツ| 3V-Lithium|ツ| CR 2032
Querschnitt (Details):
16 mm x 3 mm
Messbereich(e):
150 mm
Gewicht:
600 g
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 81,01*
€ 97,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 97,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,86*
€ 99,11*
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 105,24*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 117,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1320416
ab € 80,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.