Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit Holzgriff Bessey GZ40 Spann-Weite (max.):400 mm Ausladungs-Maße:120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821469-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ40
EAN/GTIN:
     4008158034140
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit Holzgriff Bessey GZ40 Spann-Weite (max.):400 mm Ausladungs-Maße:120 mm

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit Holzgriff

Ausstattung:
20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil · Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel · Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen · Ergonomisch geformter Holzgriff · Werkzeuglos wechselbare Druckplatten.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 120 mm · Gewicht: 2 kg · Spann-Kraft: 5500 N · Spann-Weite (max.): 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Spann-Kraft:
5500 N
Marke:
Bessey
Spann-Weite (max.):
400 mm
Ausladungs-Maße:
120 mm
Spannbereich (Details):
400 mm
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Tiefspann-Schraubzwinge
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, 4008158034140, Bessey, GZ40, GZ 400/120, Klemmzwingen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,41*
€ 45,51*
6 Tage
35
€ 4,95*
ab € 38,10*
€ 45,69*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 40,41*
€ 48,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,16*
€ 49,42*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 56,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,68*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.