Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Licefa 821406 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 340 x 310 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821406-BP
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     821406
EAN/GTIN:
     4016138602395
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Licefa 821406 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 340 x 310 x 80 mm

Kunststoffkoffer mit Rasterschaum

Mit Rasterschaum-Einlage zum Aufbewahren empfindlicher Gegenstände. Die Raster lassen sich mit einem scharfen Messer rausschneiden. Farbe: Blau mit gelben Verschlüssen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Herstellerfarbe: Blau,Gelb · Innenmaß Breite: 335 mm · Innenmaß Höhe: 240 mm · Innenmaß Tiefe: 71 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 340 x 310 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Marke:
Licefa
Innenmaß Tiefe:
71 mm
Innenmaß Höhe:
240 mm
Innenmaß Breite:
335 mm
Farbe:
blau | gelb
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage
Material (Details):
Kunststoff
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Licefa, 821406, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,75*
€ 34,35*
Lager 102
262
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 34,36*
€ 5,95*
ab € 30,07*
€ 41,00*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 50,06*
€ 64,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821412
ab € 8,25*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6717201
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.