Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Werkstatt Schraubendreher-Set 8teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821340-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4999B
EAN/GTIN:
     5013969294002
Suchbegriffe:
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Elektroniker-Schraubendreher-Set 8-teilig

KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER

1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest
2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment
3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen
5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Schlitz: 3,0 x 75 / 4,0 x 100 / 6,0 x 100 / 6,5 x 25 / 7,0 x 125 / 8,0 x 100 mm / Pozidriv: 1 x 80 / 2 x 100 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, schraubendrehersatz 8 teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T4999B, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,53*
€ 49,75*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 46,51*
€ 50,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,89*
€ 54,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,87*
€ 59,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,46*
€ 57,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,95*
€ 55,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,28*
€ 54,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,51*
€ 53,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 46,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.