Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco CLICK N CRIMP 106052 Presszange Solar-Steckverbinder, Isolierte Kabelschuhe 0.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821192-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106052
EAN/GTIN:
     4021103060520
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Cimco CLICK N CRIMP 106052 Presszange Solar-Steckverbinder,Isolierte Kabelschuhe 0.5 bis 6 mm²

Systempresszange click'n'crimp Solar

Patentierte Systempresszange mit auswechselbaren Profileinsätzen, die durch Rasthaltung im Zangenkörper fixiert werden, wodurch ein sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme eines weiteren Werkzeugs ermöglicht wird. Mit click'n'crimp werden gegenüber anderen Systempresszangen bzw. Einzelwerkzeugen Zeit, Platz, Gewicht und Kosten gespart.

Ausstattung:
Zangenkörper aus 3 mm starkem, spezial vergütetem, gehärtetem Stahlblech, mit Hebelübersetzung für geringen Handkraftaufwand, nachstellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für normgerechten Pressdruck, ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen, komplett bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Solar-Steckverbinder,Isolierte Kabelschuhe · Gewicht: 690 g · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · geeignet für: MC4,MC3

Weitere Informationen:
Quetschbereich:
0.5 bis 6 mm²
Marke:
Cimco
geeignet für:
MC4 | MC3
Anwendungsbereich:
Solar-Steckverbinder | Isolierte Kabelschuhe
Herst.-Teilenr.:
106052
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Typ:
10 6052
Gewicht:
690 g
Produkt-Art:
Presszange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 161,47*
€ 193,27*
€ 5,95*
ab € 164,65*
€ 196,70*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 175,91*
€ 209,67*
Frei Haus
ab € 178,87*
€ 212,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 221,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
106010
ab € 16,94*
Sonstiges
Cimco
106013
ab € 16,96*
Sonstiges
Cimco
106011
ab € 16,98*
Sonstiges
Cimco
106028
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.