| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821131-BP Herst.-Nr.: M29024 EAN/GTIN: 4003315708438 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M29024 Heimwerker Werkzeugset im Koffer 24teilig
Werkzeug-Satz 24tlg.
Immer das richtige Werkzeug griffbereit
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 24teilig · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer
Lieferumfang: 2 x Feinmechaniker-Schraubendreher, Chrom-Vanadium Stahl · 4 x Kreuz-Schraubendreher, Chrom-Vanadium Stahl · 4 x Schlitz-Schraubendreher, Chrom-Vanadium Stahl · Wasserpumpenzange, durchgestrecktes Gewerbe 250 mm · Spannungsprüfer, 60 mm · Schlosserhammer, 200 g mit Fiberglasstiel · Stahlbandmaß, 3 m · 8 x Stiftschlüssel, Chrom-Vanadium Stahl 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm · Rollgabelschlüssel, Chrom-Vanadium Stahl 152,4 mm (6") · Kombizange 150 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 24teilig | Anwendungsbereich (Werkzeug): | HeimwerkerInnen | Werkzeugtaschen-Besonderheiten: | im Koffer | Produkt-Art: | Werkzeugset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann werkzeugsatz, modul werkzeuge, montagekoffer edelstahl, Brüder Mannesmann, M29024, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,69* | € 45,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 34,69* | € 45,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,27* | € 47,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 35,62* | € 47,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,37* | € 52,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|