Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot FF 230 Feinfräse 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821040-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24 108
EAN/GTIN:
     4006274241084
Suchbegriffe:
4006274241084
Proxxon Micromot
24 108
FF 230
Proxxon Micromot FF 230 Feinfräse 230 V

Feinfräse FF 230

Leistung S1: 140 W
Abm. Tisch 270 x 80 mm


Ausstattung:
Bohrkopf um 360° schwenkbar (mit Gradeinteilung) · Pinole mit Bohrtiefenanzeige durch Skalenring am Bohrhebel (1 Teilstrich = 1 mm) · Durchzugskräftiger PM-Motor · Das Poly-V-Riemengetriebe sorgt für hohes Drehmoment vor allem im unteren Drehzahlbereich · Werkzeugaufnahme durch Spannzangen · Massiver, hochgebauter Kreuztisch aus Stahl mit 3 T-Nuten (MICROMOT-Norm 12 x 6 x 5 mm) · Für Fräsarbeiten können Bohrkopf und Säule sowie Pinole mittels Knebelschraube geklemmt werden.

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 270 x 80 mm · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl-Bereich: 280/550/870/1200/1500/2200 U/min · Gewicht: 17 kg · Leistung S1: 140 W · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Weitere technische Daten: Pinolenhub 30 mm · Säule 35 x 400 mm · Verfahrweg X (quer) 170 mm, Y (längs) 65 mm · Aufstellfläche 180 x 130 mm

Lieferumfang:
Spannzangen 6/8/10 mm.

Hinweis:
Feinvorschub, Werkstück, Spannpratzen und Fräser gehören nicht zum Lieferumfang!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Leistung S1:
140 W
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl-Bereich:
280/550/870/1200/1500/2200 U/min
Abmessungen (Tisch):
270 x 80 mm
Gewicht:
17 kg
Produkt-Art:
Feinfräse
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,52*
€ 741,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,49*
€ 745,28*
Frei Haus
ab € 694,70*
€ 770,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,93*
€ 783,22*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 748,92*
€ 811,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,61*
€ 965,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,54*
€ 957,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,44*
€ 933,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,11*
€ 915,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,92*
€ 891,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
24 140
ab € 68,74*
Sonstiges
Proxxon
29 024
ab € 2,53*
Sonstiges
Proxxon
29 032
ab € 2,52*
Sonstiges
Proxxon
29030
ab € 2,45*
Sonstiges
RONA Systems
813205
ab € 20,87*
Sonstiges
Proxxon
24 144
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.