Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 821018 VDE Kraft-Seitenschneider mit Facette 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821018-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     821018
EAN/GTIN:
     4016138496543
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Kraft-Seitenschneider 180 mm

Mit 2-Komponentengriff und gehärteten Schneiden ca. 58 - 62 HRC. Besonders schwere Ausführung für stärkere Drähte. Zangenkopf gehärtet und mit polierter Oberfläche.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Herst.-Teilenr.: 821018 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kraft-Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.4 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 2 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
821018
Ausführung (allgemein):
VDE-Kraft-Seitenschneider
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.4 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
2 mm
Produkt-Art:
Kraft-Seitenschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,69*
€ 27,37*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,18*
€ 28,00*
€ 5,95*
ab € 31,16*
€ 35,28*
€ 4,95*
ab € 82,83*
€ 88,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
815082
ab € 16,94*
Ähnlich
Toolcraft
816258
ab € 13,04*
Ähnlich
Toolcraft
816742
ab € 11,44*
Ähnlich
Toolcraft
816743
ab € 8,18*
Ähnlich
Toolcraft
820719
ab € 9,46*
Ähnlich
Toolcraft
824124
ab € 48,71*
Ähnlich
Toolcraft
824125
ab € 43,67*
Ähnlich
Toolcraft
TO-5291646
ab € 2,68*
Ähnlich
Toolcraft
821011
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.