Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 821017 VDE-Abisolierzange 10 mm² (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821017-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     821017
EAN/GTIN:
     4016138496536
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
VDE-Abisolierzange 160 mm

Mit 2-Komponentengriff und Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø. Mit polierter Oberfläche.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 10 mm² (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Geeignet für: Leiter mit Kunststoff-Isolation,Leiter mit Gummi-Isolation · Produkt-Art: VDE-Abisolierzange · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
10 mm² (max)
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für:
Leiter mit Kunststoff-Isolation | Leiter mit Gummi-Isolation
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Typ:
82 10 17
Produkt-Art:
VDE-Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², TOOLCRAFT, 821017, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,11*
€ 22,25*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 22,72*
€ 5,95*
ab € 25,25*
€ 28,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
1486609
ab € 15,71*
Ähnlich
Toolcraft
1486699
ab € 19,91*
Ähnlich
Toolcraft
818644
ab € 31,13*
Ähnlich
Toolcraft
815909
ab € 25,08*
Ähnlich
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Ähnlich
Toolcraft
815782
ab € 8,39*
Ähnlich
Toolcraft
821008
ab € 29,90*
Ähnlich
Toolcraft
821008
ab € 47,43*
Ähnlich
Toolcraft
818646
ab € 25,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.