Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 821016 VDE Kombizange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821016-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     821016
EAN/GTIN:
     4016138496529
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
VDE-Kombizange

Mit 2-Komponentengriff und gehärteten Schneiden ca. 58 - 62 HRC. Zangenkopf gehärtet und mit polierter Oberfläche.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · EN Norm: EN 60900 · Herst.-Teilenr.: 821016 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kombizange · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.8 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.4 mm · Weitere technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Herst.-Teilenr.:
821016
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.8 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.4 mm
Typ:
k.A.
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kombizange
Zertifizierungen:
U skladu sa EN
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombizange 160mm, TOOLCRAFT, 821016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,06*
€ 22,90*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,96*
€ 23,50*
€ 5,95*
ab € 26,31*
€ 29,50*
€ 4,95*
ab € 53,77*
€ 58,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-371
ab € 2,88*
Ähnlich
Bernstein
4-372
ab € 2,87*
Ähnlich
Bernstein
1500
ab € 339,69*
Ähnlich
Bernstein
2701 NETWORK
ab € 59,34*
Ähnlich
Bernstein
6400
ab € 532,25*
Ähnlich
Bernstein
9-360
ab € 66,23*
Ähnlich
Bernstein
6500
ab € 745,20*
Ähnlich
Bernstein
3-655-15
ab € 31,29*
Ähnlich
Bernstein
5000 BAS
ab € 282,28*
Ähnlich
Bernstein
4-373
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.