Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 821009 Magnetisierer, Entmagnetisierer (L x B x H) 55 x 48 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821009-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     821009
EAN/GTIN:
     4016138496451
Suchbegriffe:
Dauermagnetisiergerät
Magnetisiergerät
toolcraft magnetisiergerät
Magnetisierer / Entmagnetisierer das optimale Magnetisiergerät

Kein lästiges Herunterfallen von Schrauben mehr. Ideal zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Schraubendreher-Klingen oder Pinzetten.

Technische Daten:
Produkt-Art: Magnetisierer, Entmagnetisierer · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Produkt-Art:
Magnetisierer, Entmagnetisierer
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 821009, magnetisierer, entmagnetisierer, Toolcraft Spezialwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 3,79*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 3,89*
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 4,88*
€ 4,95*
ab € 40,71*
€ 44,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 3,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
1486609
ab € 15,68*
Ähnlich
Toolcraft
1486699
ab € 19,89*
Ähnlich
Toolcraft
818644
ab € 31,20*
Ähnlich
Toolcraft
815909
ab € 24,93*
Ähnlich
Toolcraft
820892
ab € 9,30*
Ähnlich
Toolcraft
821017
ab € 17,09*
Ähnlich
Toolcraft
821008
ab € 30,03*
Ähnlich
Toolcraft
821008
ab € 48,37*
Ähnlich
Toolcraft
818646
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.