| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820939-BP Herst.-Nr.: 814608 EAN/GTIN: 4016138496895 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 814608 ESD Zangen-Set 5teilig
ESD-Elektronik-Zangen-Set 5tlg.
Mit Softetui
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Weitere technische Daten: Material: Carbon Stahl · Zangen-Härte: HRC 38-44 · Schneiden-Härte: HRC 54-60
Lieferumfang: ESD-Schnabelzange 130 mm · ESD-Flachzange 130 mm · ESD-Rundzange 130 mm · ESD-Vornschneider 110 mm · ESD-Seitenschneider 115 mm · Stoffetui.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | TOOLCRAFT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Anwendungsbereich (Zangen): | ESD | Herst.-Teilenr.: | 814608 | Produkt-Art: | Zangen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Rundzange, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, zangen-satz 5-teilig, zangen satz, esd vornschneider, TOOLCRAFT, 814608, zange, zangen-satz, satz zangen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,55* | € 55,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,95* | € 55,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,38* | € 69,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 41,95* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|