Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PZ-504 820927 Crimpzangen-Set 1004teilig Koaxial-Steckverbinder, Unisolierte Quetschverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820927-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820927
EAN/GTIN:
     4016138496765
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
kabelschuh set
TOOLCRAFT PZ-504 820927 Crimpzangen-Set 1004teilig Koaxial-Steckverbinder,Unisolierte Quetschverbinder,Isolierte Quetschverbinder RG6,RG58,RG59,RG62

Crimpzangen-Set 1004tlg.

Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
Für unisolierte, isolierte und Koaxial-Steckverbinder
Mit Übersetzung und Zwangssperre

Das Profi-Set zum Verpressen von isolierten, unisolierten und Koax-Steckverbinder durch einfaches Wechseln der Pressbacken.

Ausstattung:
Mit Übersetzung und Zwangssperre · 6fache Druckmoment-Einstellung · Wechselbare Crimpeinsätze.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Koaxial-Steckverbinder,Unisolierte Quetschverbinder,Isolierte Quetschverbinder · Geeignet für Kabeltyp: RG6,RG58,RG59,RG62 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1004teilig

Lieferumfang:
Crimpzange · Je 1 Pressprofileinsatz für nicht-isolierte/isolierte/Koaxial-Quetschverbinder · 255 isolierte Ringverbinder (3,7/4,3/5,3) von 0,5 - 1,5 mm² · 180 isolierte Ringverbinder (3,7/4,3/5,3) von 1,5 - 2,5 mm² · 60 isolierte Ringverbinder (5,3/6,5) von 4 - 6 mm² · 120 isolierte Kabelverbinder (3,7/4,3) von 0,5 - 1,5 mm² · 40 isolierte Kabelverbinder (5,3) von 1,5 - 2,5 mm² · 150 isolierte Stoßverbinder 0,5 - 6 mm² · 84 isolierte Flachsteckverbinder 0,5 - 2,5 mm² · 84 isolierte Flachstecker 0,5 - 2,5 mm² · 25 isolierte Kabelschnellverbinder 1,5 - 2,5 mm² · Koffer.

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1004teilig
Geeignet für Kabeltyp:
RG6 | RG58 | RG59 | RG62
Anwendungsbereich:
Koaxial-Steckverbinder | Unisolierte Quetschverbinder | Isolierte Quetschverbinder
Herst.-Teilenr.:
820927
Produkt-Art:
Crimpzangen-Set
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 820927, PZ-504, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,82*
€ 93,19*
Lager 102
412
Frei Haus
ab € 73,23*
€ 93,20*
€ 4,95*
ab € 89,30*
€ 116,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,20*
€ 110,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,82*
€ 109,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,54*
€ 104,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,51*
€ 100,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,23*
€ 87,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 73,23* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.