Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schaltschrankschlüssel TOOLCRAFT 820914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820914-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820914
EAN/GTIN:
     4016138498028
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel

Optimale Lage in der Hand
Hohes Drehmoment und geringe Abrutschgefahr

Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung, für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.

Ausstattung: Kreuzsteckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Kette und Karabinerhaken · Magnetbithalter · Schlüsselgrößen: Außen-Vierkant: 6/8 mm, Außen-Dreikant: 9 mm, Doppel-Bart: innen Ø 5/außen 9 mm, Vierkant 5 mm, Wendebit Schlitz: 1,0 x 7,0 mm/Kreuzschlitz: PH 2.
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 820914, Heizkörperentlüfter, werkzeugset
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 9,74*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 7,20*
€ 9,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG