Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T5912 55 Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820900-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5912 55
EAN/GTIN:
     5013969051186
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
C.K T5912 55 Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 55 mm

Inspektionsspiegel teleskopisch Ø 55 mm

Technische Daten:
Inspektionsspiegel-Besonderheiten: ausziehbar · Produktabmessung, Länge: 560 mm · Spiegel-Durchmesser: 55 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 125 - 560mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Spiegel-Größe:
(Ø) 55 mm
Marke:
C.K
Inspektionsspiegel-Besonderheiten:
ausziehbar
Spiegel-Durchmesser:
55 mm
Produkt-Art:
Inspektionsspiegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 14,35*
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 14,36*
€ 8,95*
ab € 9,91*
€ 14,47*
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 16,23*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,59*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.