Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820898-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820898
EAN/GTIN:
     4016138497953
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz/PH VDE-Präzisions-Schraubendreher-Satz 7tlg.

Für feine und filigrane Anwendungen im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V/AC durch Schutzisolation.

Ausstattung:
Drehkappe.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Ausführung (allgemein): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
5 x Schlitz 0,2 x 1,5 x 40/0,3 x 1,8 x 60/0,4 x 2,0 x 60/0,4 x 2,5 x 75/0,5 x 3,0 x 75 mm · 2 x Kreuzschlitz PH 00 x 75/PH 0 x 75 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Material (Details):
Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, schutzisoliert
Ausführung (allgemein):
VDE
Zulassungen, Normen:
DIN EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,87*
€ 20,85*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,98*
€ 21,32*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,54*
€ 26,75*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 69,21*
€ 73,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,32*
€ 24,73
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,06*
€ 20,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,98*
€ 18,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 15,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
627416
ab € 4,69*
Ähnlich
Toolcraft
627426
ab € 10,59*
Ähnlich
Toolcraft
820726
ab € 2,21*
Ähnlich
Toolcraft
820722
ab € 0,63*
Ähnlich
Toolcraft
820724
ab € 1,05*
Ähnlich
Toolcraft
820740
ab € 3,93*
Ähnlich
Toolcraft
816273
ab € 8,98*
Ähnlich
Toolcraft
96029C1123
ab € 11,71*
Ähnlich
Toolcraft
820721
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.