Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 820892 Kabelmesser Geeignet für Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820892-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820892
EAN/GTIN:
     4016138497946
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
VDE-Kabelmesser

Ergonomischer Griff mit stabiler, feststehender Klinge. Geprüft nach DIN EN 60900.

Technische Daten:
Geeignet für: Rundkabel · Klingenlänge: 50 mm · Produkt-Art: Kabelmesser · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Weitere technische Daten: Ergonomischer Griff mit stabiler;feststehender Klinge;Geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für:
Rundkabel
Klingenlänge:
50 mm
Typ:
82 08 92
Produkt-Art:
Kabelmesser
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, TOOLCRAFT, 820892, abisolierwerkzeug, Abmantelswerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 11,89*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 12,15*
€ 7,95*
ab € 13,80*
€ 15,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
821013
ab € 15,37*
Ähnlich
Toolcraft
821025
ab € 3,67*
Ähnlich
Toolcraft
1326048
ab € 38,96*
Ähnlich
Toolcraft
815827
ab € 1,99*
Ähnlich
Toolcraft
815064
ab € 12,27*
Ähnlich
Toolcraft
1423549
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.