Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820891-BP Herst.-Nr.: T5913 32 EAN/GTIN: 5013969051193 |
| |
|
| | |
| C.K Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 32 mm
Inspektionsspiegel teleskopisch Ø 32 mm
Technische Daten: Inspektionsspiegel-Besonderheiten: ausziehbar · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Spiegel-Durchmesser: 32 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 180 - 520mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 520 mm | Spiegel-Größe: | (Ø) 32 mm | Marke: | C.K | Inspektionsspiegel-Besonderheiten: | ausziehbar | Spiegel-Durchmesser: | 32 mm | Produkt-Art: | Inspektionsspiegel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, biegsamer Werkstattspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel 32mm, biegsamer werkstattspiegel, c.k teleskopspiegel, 5013969051193, C.K, T5913 32, suchspiegel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,27* | € 9,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,47* | € 9,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,45* | € 11,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 10,34* | € 13,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,04* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|