Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec Sortimentskoffer (L x B x H) 380 x 300 x 60 mm Anzahl Fächer: 23 variable Unterteilung Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820856-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56010
EAN/GTIN:
     4014688560103
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Alutec Sortimentskoffer (L x B x H) 380 x 300 x 60 mm Anzahl Fächer: 23 variable Unterteilung Inhalt 1 St.

Sortimentskasten Classic 380

Variable Unterteilung

Mit verstellbaren vertikalen Unterteilungen.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 23 · Bauelemente-Besonderheiten: variable Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 300 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Alutec
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
variable Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
56010
Anzahl Fächer:
23
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, alutec sortimentskoffer 23 fächer, sortierkasten, alutec sortierkasten, 4014688560103, Alutec, 56010, kleinteilemagazin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 11,49*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 6,82*
€ 11,50*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 15,69*
€ 7,95*
ab € 12,50*
€ 18,78*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 13,11*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.