Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

10ER SÄGEBLATT E-CUT BI-METALL 29 MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-820825-BP
Hersteller:  Fein
Herst.-Nr.:  63502151030
EAN:  4014586291925
Suchbegriffe:
Fein
Sägeblatt

Artikeltext:

Universelles E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt Für Holz, Kunststoffe, Blech und Metall.

Technische Daten:

Ausführung: 10er-Pack Material: Bi-Metall Schnittbreite: 29 mm.
... > 49 - Ergänzungen > Ergänzungs-Artikel > Sonstige Zubehörartikel
Weitere Suchbegriffe: 10ER SÄGEBLATT E-CUT BI-METALL 29 MM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 121,01*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,01*
€ 144,00
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG