Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 820720 ESD Vornschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820720-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820720
EAN/GTIN:
     4016138492934
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
ESD-Vornschneider

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Herst.-Teilenr.: 820720 · Material: Carbonstahl · Produkt-Art: Vornschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 2 mm · Weitere technische Daten: Material: Carbon-Stahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Carbonstahl
Herst.-Teilenr.:
820720
Ausführung (allgemein):
ESD-Vornschneider
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
2 mm
Produkt-Art:
Vornschneider
Weitere Suchbegriffe: Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, elektronik vornschneider, TOOLCRAFT, 820720, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,58*
€ 12,88*
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 12,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 14,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 17,32*
Sonstiges
Wera
05031575001
ab € 4,43834*
Sonstiges
Toolcraft
821014
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.