Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KÄLTE-TOP SPRAY 400 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-820573-BP
Hersteller:  Cramolin
Herst.-Nr.:  1301611
EAN:  4024213130169
Suchbegriffe:
Kältespray

Artikeltext:

KÄLTE-TOP Zur sicheren thermischen Fehlerdiagnose

Ausstattung:

Aufspüren von defekten Bauteilen durch rasche Abkühlung. Unbrennbar! Sicher in der Anwendung unter Spannung Zur sicheren thermischen Fehlerdiagnose.

Technische Daten:

Grundpreis: 100 ml ? 4.99 Inhalt: 400 ml Temperatur-Erreichbarkeit (min.): -50 °C.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Chemische Reinigungs- / Wartungsprodukte > Kältesprays
Weitere Suchbegriffe: 400 ml, Abkühlung, Cramolin, FCKW-frei, Fehlerdiagnose, KÄLTE-TOP SPRAY 400 ML, Kälte-Spray, Kälte-Top-Spray, Kältequelle, nicht brennbar
Angebote (3)
Versand
Netto
^
8 Tage
€ 4,80*
€ 15,40*
3 Tage
€ 5,00*
€ 16,21*
Conrad
€ 4,16*
€ 17,11*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG