Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ISOPROPANOL SPRAY 200 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-820544-BP
Hersteller:  Cramolin
Herst.-Nr.:  4021411
EAN:  4024213402143

Artikeltext:

ISOPROPANOL Milder, universell einzusetzender Reiniger zum sicheren Entfernen von Schmutz- und Fettbelägen.

Ausstattung:

Mit einer Reinheit <gt/> 99,9%.

Technische Daten:

Grundpreis: 100 ml ? 2.97 Inhalt: 200 ml.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Chemische Reinigungs- / Wartungsprodukte > Reinigungs- & Kontaktmittel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 4,65*
Conrad
€ 4,16*
€ 5,05*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG