Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ENTFETTER SPRAY 200 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-820540-BP
Hersteller:  Cramolin
Herst.-Nr.:  1061411
EAN:  4024213106140
Suchbegriffe:
Entfetter

Artikeltext:

ENTFETTER Stark wirksamer Reiniger, entfernt Fette, Öle, Wachs und sonstige starke Verschmutzungen. Zum Verdrängen von Wasser und Feuchtigkeit an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:

Grundpreis: 100 ml ? 3.72 Inhalt: 200 ml.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Chemische Reinigungs- / Wartungsprodukte > Reinigungs- & Kontaktmittel
Weitere Suchbegriffe: 200 ml, Cramolin, ENTFETTER SPRAY 200 ML, Entfetter Spray, Spray, feuchtigkeitsverdrängend, wasserverdrängend
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 5,82*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 6,39*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 7,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG