Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ARBEITSTISCH ESD, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-820344-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  820344-BP
EAN:  2050000357985
Artikeltext: ESD-Arbeitstisch TP Ausstattung: Höhenverstellbar von 650 bis 900 mm und mit einer Tragfähigkeit von ca. 300 kg bei Flächenbelastung. Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen (RAL 7005/ 7038). Tischplatte mit ESD-Hart-Laminatbeschichtung (RAL 7044). Ableitungspunkte und Erdungskabel mit 1M? Widerstand. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 700 x 1500 x 650 mm Abmessungen (Tischplatte): (T x B) 700 x 1500 mm Tragkraft (Tisch): 300 kg. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: 700x1500 mm, ARBEITSTISCH ESD, GRAU, ESD-Arbeitstisch TP, grau
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 449,00*
Conrad
Frei Haus
€ 449,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
820348-BP
€ 144,00*
€ 171,36
Sonstiges
Conrad
820349-BP
€ 434,00*
€ 516,46
Sonstiges
Conrad
820350-BP
€ 599,00*
€ 712,81
Sonstiges
Conrad
820351-BP
€ 49,95*
€ 59,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG