Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ARBEITSTISCH ESD, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-820342-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  820342-BP
EAN:  2050000357961
Artikeltext: ESD-Arbeitstisch TP Ausstattung: Höhenverstellbar von 650 bis 900 mm und mit einer Tragfähigkeit von ca. 300 kg bei Flächenbelastung. Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen (RAL 7005/ 7038). Tischplatte mit ESD-Hart-Laminatbeschichtung (RAL 7044). Ableitungspunkte und Erdungskabel mit 1M? Widerstand. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 700 x 1000 x 650 mm Abmessungen (Tischplatte): (T x B) 700 x 1000 mm Tragkraft (Tisch): 300 kg. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, 700x1000 mm, ARBEITSTISCH ESD, GRAU, ESD-Arbeitstisch TP, grau
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad 3 Tage Frei Haus € 341,00*
Conrad 10 Tage Frei Haus € 341,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  341,00* €  405,79 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges SCHUBLADENBLOCK ESD, GRAU
Conrad
820348-BP
€ 144,00* € 171,36
Sonstiges SCHUBLADENBLOCK ESD, GRAU
Conrad
820349-BP
€ 434,00* € 516,46
Sonstiges
SCHUBLADENBLOCK ESD, GRAU
Conrad
820350-BP
€ 599,00* € 712,81
Sonstiges
SCHUBLADENEINSATZ ESD, SCHWARZ
Conrad
820351-BP
€ 49,95* € 59,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG