Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 297-33 Bit-Set 33teilig T-Profil mit Loch, Innen-Sechskant BO, Tri-Wing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820032-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 297-33
EAN/GTIN:
     4003315078425
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Brüder Mannesmann M 297-33 Bit-Set 33teilig T-Profil mit Loch,Innen-Sechskant BO,Tri-Wing,Schlitzmutter,TORQ

33tlg. Spezial-Bit-Satz

Technische Daten:
Abtrieb: T-Profil mit Loch,Innen-Sechskant BO,Tri-Wing,Schlitzmutter,TORQ · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 33teilig

Lieferumfang:
In 2-teiliger Aufbewahrungsbox aus Plastik. 1 Bithalter magnetisch 60 mm · 9 T-Bits mit Loch T 8/10/15/20/25/27/30/35/40 · 6 Sechskant-Bits mit Loch 2/2,5/3/4/5/6 mm · 6 Sechskant-Bits mit Loch 2 mm (5/64"), 2,4 mm (3/32"), 2,8 mm (7/64"), 3,2 mm (1/8"), 3,6 mm (9/64"), 4 mm (5/32") · 4 Triwing-Bits 1/2/3/4 · 4 Schlitzmuttern-Bits 4/6/8/10 · 3 Torq-Set Bits 6/8/10 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
33teilig
Abtrieb:
T-Profil mit Loch | Innen-Sechskant BO | Tri-Wing | Schlitzmutter | TORQ
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Rundmutter (ohne Norm), Schlitzmutter (ohne Norm), TORX-Bit-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz mannesmann, bit satz, Brüder Mannesmann, M 297-33, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 8,22*
Lager 102
74
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,56*
6 Tage
81
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 16,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,71*
€ 39,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 5,63* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.