Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LW T773-Q2R2-5K8L-Z SMD-LED SMD-2 Kalt-Weiß 135 mcd 120 ° 10 mA 3.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819994-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LW T773-Q2R2-5K8L-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): SMD-2 · Durchlassspannung U(F): 3.1 V · Durchlassstrom I(F): 10 mA · Farb-Temperatur: 5600 K · Farbe: Kalt-Weiß · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 135 mcd · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LW T773-Q2R2-5K8L-Z · Weitere technische Daten: Serie: Advanced Power TOPLED®

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LW T773-Q2R2-5K8L-Z, 475-2700-1-ND, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,67*
5
€ 5,95*
ab € 0,362*
€ 1,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 111,99*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,1064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.