Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LR P47F-U2AB-1-1-Z SMD-LED SMD-2 Rot 1180 mcd 120 ° 30 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819919-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LR P47F-U2AB-1-1-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): SMD-2 · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Rot · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 1180 mcd · Produktabmessung, Breite: 1.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.88 mm · Produktabmessung, Länge: 3.4 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlInGaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LR P47F-U2AB-1-1-Z · Weitere technische Daten: Serie: PointLED · Wellenlänge: 625 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LR P47F-U2AB-1-1-Z, 475-1316-1-ND, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1114*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1945*
€ 0,2315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1664*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1114*
€ 0,1326
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.