Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LO L29K-J2L1-24-Z SMD-LED 1608 Orange 9.8 mcd 160 ° 2 mA 1.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819901-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LO L29K-J2L1-24-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Ausführung (allgemein): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1608 · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Farbe: Orange · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 9.8 mcd · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.65 mm · Produktabmessung, Länge: 1.7 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlInGaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LO L29K-J2L1-24-Z · Weitere technische Daten: Serie: SmartLED · Wellenlänge: 606 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LO L29K-J2L1-24-Z, 475-1194-1-ND, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.