Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LY E67B-U2AA-26-1-Z SMD-LED PLCC4 Gelb 980 mcd 120 ° 50 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819892-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LY E67B-U2AA-26-1-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC4 · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Farbe: Gelb · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 980 mcd · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlInGaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LY E67B-U2AA-26-1-Z · Weitere technische Daten: Serie: Advanced Power TOPLED® · Wellenlänge: 587 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LY E67B-U2AA-26-1-Z, 475-1186-1-ND, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.