Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LO T67K-L1M2-24-Z SMD-LED PLCC2 Orange 19.6 mcd 120 ° 2 mA 1.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819885-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LO T67K-L1M2-24-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC2 · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Farbe: Orange · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 19.6 mcd · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlInGaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LO T67K-L1M2-24-Z · Weitere technische Daten: Serie: Advanced Power TOPLED® · Wellenlänge: 606 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LO T67K-L1M2-24-Z, 475-1178-1-ND, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0861*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1748*
€ 0,208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1369*
€ 0,1629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0861*
€ 0,1025
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 953,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.