Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Promoline 2607019504 Bit-Set 46teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819716-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019504
EAN/GTIN:
     3165140416221
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
PZ Schraubendreher
Bosch Accessories Promoline 2607019504 Bit-Set 46teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant

Schraubendreher-Set, 46-teilig, mit Bit Garage im Handgriff

Praktische Aufbewahrungsbox
Magnetischem Universalhalter für schnellen Bitwechsel
Praktischer Handschraubendreher mit Ratschenfunktion und Bitgarage im Handgriff

Schraubendreher-Set. 46-teilig.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Gewicht: 0.91 kg · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 46teilig · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 24.5 mm

Lieferumfang:
32 Schrauberbits L = 30 mm
PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3
S 3/4/4,5/5/6/7/8/9
HEX 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6
T 8/10/15/20/25/27/30/40
12 Steckschlüssel für Sechskantschrauben
3/16", 1/4", 5/16", 11/32",3/8",7/16",
6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
1 Universalhalter, magnetisch
1 Handschraubendreher, Ratschenfunktion
im Uhrzeigersinn/entgegen dem Uhrzeigersinn
Bit Garage im Handgriff
Verpackung: Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Umkarton
Abmessung (lxbxh): 245 x 135 x 50
Gewicht: 0,91 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
24.5 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
46teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechsrund (TX) | Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Gewicht:
0.91 kg
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 21,93*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,32*
€ 22,64*
11 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 23,12*
1
€ 5,95*
ab € 21,54*
€ 24,03*
Lager 102
259
1
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.