Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607019498 Schwingschleifpapier-Set ungelocht Körnung 60, 80, 120, 240 (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819706-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019498
EAN/GTIN:
     3165140416160
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Bosch Accessories 2607019498 Schwingschleifpapier-Set ungelocht Körnung 60,80,120,240 (L x B) 230 mm x 93 mm 1 Set

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, ungelocht, 93 x 230 mm, 60-240

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer. 25-teilig. Ungelocht. Gespannt. Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, 5 Stück Körnung 60, 5 Stück Körnung 80, 5 Stück Körnung 120, 10 Stück Körnung 240. Eignet sich ideal für Schwingschleifer von Bosch. Der Inhalt des Sets besteht aus 25 Universalschleifblättern mit 60er, 80er, 120er und 240er Körnung, die sich für Holz und Metall eignen. Langlebige Schleifblätter für alle Schleifarbeiten vom Entfernen dünner Farbe bis zum Feinstschliff vor dem Lackieren (60er Körnung: grob, 80er Körnung: mittel, 120er Körnung: fein, 240er Körnung: extra fein). Ideal für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen. Die richtigen Körnungen für alle Anwendungen und Arbeitsschritte. Leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung. Passend für Schwingschleifer gängiger Elektrowerkzeugmarken.

Technische Daten:
Körnung: 60,80,120,240 · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: ungelocht

Lieferumfang:
25 Schleifblätter
Gespannt
Ungelocht
93 x 230 mm
5 Stück Körnung 60
5 Stück Körnung 80
5 Stück Körnung 120
10 Stück Körnung 240
Verpackung: Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Abmessung (lxbxh): 235 x 98 x 25
Gewicht: 0,17 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B) 230 mm x 93 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Bosch Accessories
Körnung:
60 | 80 | 120 | 240
Schleifmittel-Besonderheiten:
ungelocht
Abmessungen gesamt:
93 x 230 mm
Produkt-Art:
Schwingschleifpapier-Set
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
47
1
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 7,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 7,79*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,93*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,03*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.