Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607019460 Sägeblattkassette Holz/Metall/Kunststoff (U-Schaft), 10-teilig 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819660-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019460
EAN/GTIN:
     3165140415781
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2607019460 Sägeblattkassette Holz/Metall/Kunststoff (U-Schaft), 10-teilig 1 Set

Sägeblattkassette Holz/Metall/Kunststoff (U-Schaft), 10-teilig

Sägeblattkassette Holz/Metall/Kunststoff mit U-Schaft. 10-teilig. Für praktisch jede Sägeaufgabe bestens ausgerüstet: Stichsägeblatt-Set für optimale Arbeitsergebnisse in Holz, Metall und Kunststoff. 10 leistungsstarke, perfekt auf den jeweiligen Werkstoff abgestimmte Sägeblätter. Hohe Sägeleistung und lange Lebensdauer durch perfekte Materialauswahl und optimale Zahngeometrie. Qualitätsprodukt, Made in Switzerland. Für Stichsägen aller Elektrowerkzeugmarken mit U-Schaftaufnahme (Universalschaftaufnahme) geeignet. Inhalt des Sets: 1 x UE 18 E, 1 x UE 19 B, 1 x UE 18 G, 2 x UE 111 C, 1 x UE 11 H, 2 x UE 11 D, 1 x UE 19 BO, 1 x UE 101 B.

Lieferumfang:
1 UE 18 E. Abstand 1,5 mm/18 TPI · L 70 mm
1 UE 18 B. Abstand 2,0 mm/14 TPI · L 70 mm
1 UE 27 D. Abstand 3,0 mm/8 TPI · L 80 mm
2 UE 11 C. Abstand 3,0 mm/8 TPI · L 80 mm
1 UE 11 H. Abstand 2,5 mm/10 TPI · L 80 mm
2 UE 11 D. Abstand 4 mm/6 TPI · L 80 mm
1 UE 19 BO. Abstand 2,0 mm/14 TPI · L 70 mm
1 UE 101 B. Abstand 2,5 mm/10 TPI · L 91 mm
Verpackung: Kunststoffkassette mit bedrucktem Karton mit Euroloch
Abmessung (lxbxh): 200 x 100 x 8
Gewicht: 0,08 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 10-teilig, Bosch Accessories, 2607019460, sägeblatt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 7,57*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,91*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,95*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.