Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607019325 X-Line 33teilig Universal-Bohrersortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819628-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019325
EAN/GTIN:
     3165140379489
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Bosch Accessories 2607019325 X-Line 33teilig Universal-Bohrersortiment

X-Line Bohrer- und Schrauber-Set, 33-teilig

X-Line-Set, 33-teilig. Robust, kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Für praktisch jede Aufgabe bestens ausgerüstet: Vielseitiges Heimwerker-Set für Bohrungen in Holz, Stein und Metall, inkl. 13 Schrauberbits, 3 Steckschlüsseln und magnetischem Universalhalter. 18 langlebige Bohrer zur Anwendung in Holz, Stein und Metall. Holz mit Durchmesser: 3 - 8 mm, Stein mit Durchmesser: 4 - 8 mm und Metall mit Durchmesser: 2 - 5 mm. 10 Schrauberbits zum Verarbeiten der gängigsten Schrauben mit Phillips-, Pozidriv-, - und Längsschlitzkopf. 3 Steckschlüssel zum Verarbeiten von Sechskantschrauben. Praktischer Bosch X-Line Koffer, der jederzeit für Ordnung und Übersichtlichkeit sorgt. Bei Bedarf nachfüllbar. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 7 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser von 2 bis 5 mm. 5 HM-Steinbohrer mit Durchmesser von 4 bis 8 mm. 6 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 8 mm. 10 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, SL 4, SL 6, SL 7, T 20, T25. 3 Steckschlüssel für Sechskantschrauben: 7 / 8 / 10 mm. 1 Universalhalter, magnetisch. 1 Senker. Hinweis: Beim Bohren von Metall wird die Verwendung von Kühlflüssigkeit empfohlen, z. B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409. Sicherheitshinweis: Bitte je nach Anwendung den entsprechenden Arbeitsschutz tragen: Metallbohren: Schutzbrille. Holzbohren: Schutzbrille und Staubschutzmaske. Steinbohren: Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe.

Technische Daten:
Bohrer-Besonderheiten: inkl. Bitset · Material-Eignung: Metall,Stein,Holz,Mauerwerk · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 33teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
7 HSS-R-Metallbohrer, Ø 2-5 mm
5 Steinbohrer, Ø 4-8 mm
6 Holzbohrer, Ø 3–8 mm
10 Schrauberbits L = 25 mm
PH 1/2/3
PZ 1/2
S 4/6/7
T 20/25
3 Steckschlüssel für Sechskantschrauben, Ø 7/8/10 mm
1 Universalhalter, magnetisch
1 Senker
Verpackung: Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Abmessung (lxbxh): 172 x 172 x 44
Gewicht: 0,5 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
33teilig
Bohrer-Besonderheiten:
inkl. Bitset
Material-Eignung:
Metall | Stein | Holz | Mauerwerk
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Produkt-Art:
Universal-Bohrersortiment
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 9,54*
€ 13,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 13,51*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 13,93*
4 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 14,28*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608584777
ab € 5,54*
Zubehör
Bosch
2608584843
ab € 8,12*
Zubehör
Bosch
2608584677
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.