Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-819589-BP Herst.-Nr.: 2607017097 EAN/GTIN: 3165140602969 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2607017097 Schwingschleifpapier gelocht Körnung 40 (L x B) 230 mm x 93 mm 25 St.
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 40
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer. 25-teilig. 8 Löcher. Gespannt. Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 40. Langlebige Schleifblätter mit leichter Abtragsleistung für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen. Zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung. Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall. Ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag. Leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung. 8 Absauglöcher für Staubabsaugung. Passend für Schwingschleifer gängiger Elektrowerkzeugmarken. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Technische Daten: Körnung: 40 · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: gelocht
Lieferumfang: 25 Schleifblätter Gespannt 8 Löcher 93 x 230 mm Körnung 40 Verpackung: Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch Abmessung (lxbxh): 235 x 98 x 25 Gewicht: 0,16 kg
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Abmessungen: | (L x B) 230 mm x 93 mm | Produktabmessung, Länge: | 230 mm | Produktabmessung, Breite: | 93 mm | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 40 | Schleifmittel-Besonderheiten: | gelocht | Abmessungen gesamt: | 230 x 93 mm | Produkt-Art: | Schwingschleifpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, holz-schwingschleifblatt bosch, schwingschleifblatt 93x93, schwingschleifblatt gelocht, Bosch Accessories, 2607017097, Schleifblatt, schleif-zubehör |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2374* | € 0,3179* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2366* | € 0,3366* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,07* | € 7,20* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,41* | € 7,64* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,33* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|