Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidsatz 36teilig HSS Exact 70562 metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819496-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     70562
EAN/GTIN:
     4026558705620
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz
Handgewindebohrer Set GS32 Spezial inkl. Messschieber und Gewindebuch

Inkl. Messschieber
Inkl. Gewindebuch

Ausstattung:
Schaumstoffinlays herausnehmbar · Koffer rutschsicher und stapelbar.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindeschneidsatz · Material (Bohrer): HSS

Lieferumfang:
Handgewindebohrer M3 - M12 · Digitaler Messschieber · Gewindebuch · Schneidölspray · Gewindelehre · Werkzeughalter · Kernlochbohrer Ø 2,5/3,3//4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm · Verstellbare Windeisen.

Weitere Suchbegriffe: Exact, 70562, GS32, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 165,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 165,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,79*
€ 197,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,32*
€ 193,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,85*
€ 190,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,65*
€ 180,46
pro Paket
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.