Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Promoline 2607017189 Bit-Set 33teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819420-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017189
EAN/GTIN:
     3165140714099
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bosch Accessories Promoline 2607017189 Bit-Set 33teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-Sechsrund (TX),Sechsrund BO inkl. Bithalter-Schraubendreher

32tlg. Schrauberbit-Set mit Farbcodierung + Handschraubendreher

Mit farbcodierten Bits
Mit Schnellwechsel-Bithalter 1/4" (6.3 mm)

Unterschiedliche Farb-Ringe je Bit-Typ (PH; PZ, etc.) · Beschriftete Bithalterung (Größe & Typ).

Ausstattung:
Unterschiedliche Farb-Ringe je Bit-Typ (PH; PZ, etc.) · Beschriftete Bithalterung (Größe & Typ).

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-Sechsrund (TX),Sechsrund BO · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: inkl. Bithalter-Schraubendreher · Form (Bits): C 6.3 · Gewicht: 0.49 kg · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 33teilig · Produktabmessung, Breite: 13.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.0 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
1 Schnellwechsel-Universalhalter magnetisch, 31 Schrauberbits mit Farbcodierung L=25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3S 3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/20/25/27/30/40 Th 10/15/20/25/27/30/40, Handschraubendreher.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Höhe:
5.0 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
13.7 mm
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
33teilig
Form (Bits):
C 6.3
Bits-Besonderheiten:
inkl. Bithalter-Schraubendreher
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | Innen-Sechsrund (TX) | Sechsrund BO
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Gewicht:
0.49 kg
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz bosch, bit satz, 3165140714099, Bosch Accessories, 2607017189, Promoline
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 14,07*
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 14,09*
Lager 102
152
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 20,31*
2 Tage
153
Frei Haus
ab € 14,73*
€ 20,77*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,95*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,01*
Sonstiges
Bosch
2607017322
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.