| |
|
| Artikel-Nr.: 102-819372-BP Herst.-Nr.: 2226516 EAN/GTIN: 4029713252052 |
| |
|
| | |
| Horex 2226516 Taschenmessschieber 150 mm
Taschenmessschieber DIN 862
Ausstattung: Rostfreier Stahl · Mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · Nonius oben mm, unten inch.
Technische Daten: Ablesung: 0.05 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 150 mm · Schnabel-Länge: 40 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Etui.
Weitere Informationen: | | Marke: | Horex | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei | Typ (Hersteller-Typ): | 2226516 | Messbereich (max.): | 150 mm | Ablesung: | 0.05 mm | Ablesung (Details): | 0|ツ|05 mm / 1/128 inch | Schnabel-Länge: | 40 mm | Messbereich(e): | 150 mm | weitere Zulassungen, Normen: | DIN 862 | DIN-Norm: | DIN 862 | Produkt-Art: | Taschenmessschieber | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,79* | € 24,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,48* | € 24,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,54* | € 24,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,73* | € 24,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,71* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|