Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Microsystems 13613382 DM300 Durchlichtmikroskop Monokular 400 x Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819276-BP
Hersteller:
     Leica Microsystems
Herst.-Nr.:
     13613382
EAN/GTIN:
     7630003572131
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
aufrechtes mikroskop
Leica Microsystems DM300 Durchlichtmikroskop Monokular 400 x Durchlicht

Mikroskop Leica DM300

Brillante Beleuchtung
Mechanischer Objekttisch
Beschriftete Irisblende

Schüler lernen am besten, wenn ihre Ausrüstung bedienerfreundlich und robust genug für störungsfreien täglichen Betrieb ist.
Das neue Ausbildungsmikroskop Leica DM300 von Leica Microsystems ist das Ergebnis von 165 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Mikroskopen, kombiniert mit modernster Technologie bei Optik, Mechanik und Beleuchtung. Diese Mikroskope schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Schüler in allen Lebenswissenschaften feinste Details untersuchen können.

Objektivtypen:
Achromatisch: Diese Objektive sind für chromatische Aberration (ist ein Abbildungsfehler optischer Linsen, der von der Wellenlänge bzw. Farbe des Lichts abhängt) korrigiert, sodass die Abbildungen zweier Farben, meistens rot und blau, zusammenfallen. Die Korrektur für sphärische Aberration ist gering. Bei Vergrößerungen von 30x oder höher, tritt eine starke Verzerrung am Rand des Bildes auf.
Semiplan achromatische Objektive: Größtenteils mit achromatischen Objektiven zu vergleichen; sind jedoch für sphärische Aberration und Vergrößerung über 40X korrigiert. Plan (e-Plan) achromatische Objektive: Qualitativ sind dies die besten Objektive. Die sphärische Korrektur ist derart gut, dass ein scharfes und kontrastreiches Bild vom Mittelpunkt bis zum Rand des Sichtfeldes zu sehen ist.

Ausstattung:
Integrierter mechanischer Objekttisch mit niedrig angebrachter X/Y-Steuerung für präzisen Probentransport bei starker Vergrößerung · Vorzentriertes, vorfokussiertes professionelles Kondensorsystem für optimale Beleuchtung · Für komfortable Sicht bei längeren Laborsitzungen üblicherweise mit Binokulartubus ausgestattet · Robuste Ausführung des Fokussiertriebs · Leica EZLite™ LED Beleuchtung optimiert alle Komponenten des Systems · Wartungsfreie, versiegelte Fokussiermechanik mit Messingachse. Hochwertige Bauweise gewährleistet präzise Fokussierung über die gesamte Lebensdauer des Mikroskops · Federgelagerte, stark vergrößernde Objekte verhindern das Beschädigen von Objektträgern · Nach internationalen Sicherheitsstandards entwickelt · LED-Beleuchtung liefert kühles, weißes Licht und spart Kosten · Das Beleuchtungssystem liefert eine stabile Tageslichtqualität mit einem großen Helligkeitsbereich von 200 zu 1 · Kompakte Größe mit kleiner Standfläche ermöglicht einfache Lagerung und bequemen Transport · Kontinuierliche Tubusdrehung um 360 Grad für Mitbeobachtung und einfache Lagerung.

Technische Daten:
Arbeitsabstand (max.): 17 mm · Arbeitsabstand (min.): 0.45 mm · Bauart (Mikroskope): Monokular · Bauform (Mikroskop): Aufrecht · Beleuchtungsart (Mikroskope): Durchlicht · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 400 x · Optische Vergrößerung (min.): 40 x · Produktabmessung, Breite: 182 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Weitere technische Daten: Objekttisch: (H x B) 135 x 135 mm Mechanisch · LED-Beleuchtung: 6000 K Temp, Lebensdauer 25 000 Std. bei voller Intensität · Augenabstand: 52 bis 75 mm · 4-fach-Objektivrevolver

Hinweis:
Netzkabel ist separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 182 x 380 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
182 mm
Marke:
Leica Microsystems
Optische Vergrößerung (max.):
400 x
Optische Vergrößerung (min.):
40 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauart (Mikroskope):
Monokular
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Durchlicht
Bauform (Mikroskop):
Aufrecht
Ausführung (allgemein):
Monokular
Arbeitsabstand (max.):
17 mm
Arbeitsabstand (min.):
0.45 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
Achromat 4x|ツ| 10x|ツ| 40 x
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Produkt-Art:
Durchlichtmikroskop
Weitere Suchbegriffe: 7630003572131, Leica Microsystems, 13613382, DM300, Microskope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 490,39*
€ 554,87*
Frei Haus
ab € 470,69*
€ 554,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,87*
€ 660,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,23*
€ 654,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,06*
€ 637,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,39*
€ 583,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008231
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.