Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 819161 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 1 - 6 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819161-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     819161
EAN/GTIN:
     4016138797688
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
TOOLCRAFT 819161 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 1 - 6 Nm

6,3 mm (1/4") Mini-Drehmoment-Schlüssel 1 - 6 Nm

Ausstattung:
Ratsche mit 64 Zähnen · Genauigkeit ± 3%· Material Chrom-Vanadium-Stahl, Matt-finish · Umschaltbar Rechts-/Linkslauf · 2 Skalen für Grob- und Feineinstellung.

Technische Daten:
Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Auslöse-Genauigkeit ±: 3 % · Drehmoment (max.): 6 Nm · Drehmoment (min.): 1 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Umschaltknarre · Gewicht: 300 g · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Skaleneinteilung: 0.05 Nm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Drehmomentschlüssel-Besonderheiten:
mit Umschaltknarre
Skaleneinteilung:
0.05 Nm
Drehmoment (max.):
6 Nm
Drehmoment (min.):
1 Nm
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/4 " 1-6 nm, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, TOOLCRAFT, 819161, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 90,28*
€ 4,00*
ab € 69,25*
€ 90,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
826363
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.