Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 77 72 115 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider mit Facette 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819069-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 72 115
EAN/GTIN:
     4003773040958
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Knipex 77 72 115 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider mit Facette 115 mm

Elektronik-Seitenschneider 77 72 115

Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

Spitzer Mini-Kopf, mit kleiner Facette. Schneidenhärte ca. 60 HRC. Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Schneidkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Ausstattung:
Seitenschneider mit extrem spitzer Schneide.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · DIN-Norm: DIN ISO 9654 · Gewicht: 69 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,poliert · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.8 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Marke:
Knipex
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | poliert
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
77 72 115
Ausführung (allgemein):
Spitzer Mini-Kopf|ツ| mit kleiner Facette
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.8 mm
Typ:
77 72 115
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 9654
Gewicht:
69 g
DIN-Norm:
DIN ISO 9654
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 24,14*
€ 29,50*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 24,09*
€ 29,51*
5 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 24,04*
€ 29,52*
1
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 29,56*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.