Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandelin K6L Einhängekorb Passend für (Ultraschallreiniger): Bandelin RK 156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819037-BP
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     202
EAN/GTIN:
     4016138780864
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einsatzkorb ban...
Bandelin K6L Einhängekorb Passend für (Ultraschallreiniger): Bandelin RK 156

Einhängekorb

Ausstattung:
Edelstahl · Maschenweite 5 × 5 mm · Passend für Ultraschall Kompaktgerät RK 156.

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Edelstahl · Passend für (Ultraschallreiniger): Bandelin RK 156 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 100 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Bandelin
Passend für (Ultraschallreiniger):
Bandelin RK 156
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Einhängekorb
Weitere Suchbegriffe: ultraschallreiniger einhängekorb, Bandelin, 202, K6L, Ultraschallgerät, Schallreiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 167,38*
€ 196,16*
Frei Haus
ab € 176,04*
€ 206,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 230,92*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 208,94*
€ 245,13*
Frei Haus
ab € 216,21*
€ 254,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 208,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BANDELIN electronic
209
ab € 32,49*
Sonstiges
BANDELIN electronic
207
ab € 1.537,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.