Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-818976-BP Herst.-Nr.: 95 11 165 EAN: 4003773040323 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Kabelschere KNIPEX 95 11 Bis max 50 mm² Mit scharfen, gehärteten Schneiden mit Präzisionsschliff. Leichter Schnitt bei Einhandbedienung. Kein Quetschen, keine Verformung. Universeller Einsatz zum Abschneiden, Abmanteln und Abisolieren. Ausstattung: Mit Klemmschutz und nachstellbarem Schraubgelenk Aus Vanadin-Stahl, geschmiedet Griffe mit Kunststoff überzogen. Technische Daten: Länge: 165 mm Material-Eignung: Geeignet für Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtige Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleitung geeignet Schneidwerte (max.): Ø 15 mm/ 50 mm²/ AWG 1/0 Typ: 95 11 165. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: VDE-Kabelschere, 16,5 cm, 165 mm, 9511, KABELSCHERE 9511, Kabelschere 9511, Klemmschutz, Knipex 9511, Knipex Kabelschere 9511, Präzisionsschliff, Schere |
|  |  |
|
 |  | Angebote (15) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 7,50* |
€ 13,40* |  |  |  | | 8 Tage |  |  | 1 |  | pro Packung |
€ 3,85* |
€ 13,40* |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 14,33* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 9,40* |
€ 15,12* |  |  |  | Conrad | |  |  | 1 |  | pro Stück | € 4,16* | € 20,97* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 167,05* | € 198,79 | Ähnlich | | | | € 207,40* | € 246,81 | Ähnlich | | | | € 60,50* | € 72,00 | Ähnlich | | | | € 69,50* | € 82,71 | Ähnlich | | | | € 19,20* | € 22,85 | Ähnlich | | | | € 30,45* | € 36,24 | Ähnlich | | | | € 164,90* | € 196,23 | Ähnlich | | | | € 77,50* | € 92,23 | Ähnlich | | | | € 133,80* | € 159,22 | Ähnlich | | | | € 65,00* | € 77,35 | Ähnlich | | | | € 196,00* | € 233,24 | Ähnlich | | | | € 274,50* | € 326,66 | Ähnlich | | | | € 31,10* | € 37,01 | Ähnlich | | | | € 39,55* | € 47,06 | Ähnlich | | | | € 35,90* | € 42,72 | Ähnlich | | | | € 161,75* | € 192,48 | Ähnlich | | | | € 221,30* | € 263,35 | Ähnlich | | | | € 180,45* | € 214,74 | Ähnlich | | | | € 239,95* | € 285,54 |
|  |  |
|
 |
|
|