Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Accessories HDR.3333162.Bosch Accessories 2609255900 Universalhalter Länge 60 mm Antrieb 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818847-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255900
EAN/GTIN:
     3165140389693
Suchbegriffe:
3165140389693
Bosch Accessories
2609255900
HDR.3333162.Bosch Accessories
Universalhalter

Universalhalter. Zum schnellen Bitwechsel beim Einsatz in Elektrowerkzeugen. Geeignet für Bits mit 1/4"-Antrieb nach ISO 1173 C6.3. Bosch Universalhalter gibt es mit 1/4" Bit-Aufnahme. für den Einsatz in Elektrowerkzeugen mit SDS-plus Bohrfutter. fester Halt des Bits durch Dauermagnet.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
60 mm
1c. Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-bithalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 7,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 7,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.