Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Donau Elektronik Werkstatt Außen-Sechskant Wechselklinge 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818798-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS86
EAN/GTIN:
     4014991125860
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Set

Steckschlüssel 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 mm

Passend zur DONAU 4 mm Mini Bit Serie. Bitlänge 135 mm. (individuell kürzbar). Steckschlüssel 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Produkt-Art: Wechselklinge · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm,3.5 mm,4 mm,4.5 mm,5 mm,5.5 mm,6 mm,7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
135 mm
1c. Marke:
Donau Elektronik
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm | 3.5 mm | 4 mm | 4.5 mm | 5 mm | 5.5 mm | 6 mm | 7 mm
Produkt-Art:
Wechselklinge
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 4014991125860, Donau Elektronik, MBS86, Umsteckklinge, einsteckklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 28,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 24,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.