Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 120/ 60 Bessey GZ12 Spann-Weite (max.):120 mm Ausladungs-Maße:60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818691-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ12
EAN/GTIN:
     4008158033792
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 120/ 60 Bessey GZ12 Spann-Weite (max.):120 mm Ausladungs-Maße:60 mm

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 120/ 60

Ausstattung:
20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil · Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel · Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen · Ergonomisch geformter Holzgriff.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 60 mm · Gewicht: 0.33 kg · Spann-Weite (max.): 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bessey
Spann-Weite (max.):
120 mm
Ausladungs-Maße:
60 mm
Spannbereich (Details):
120 mm
Gewicht:
0.33 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158033792, Bessey, GZ12, Klemmzwingen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,03*
€ 16,44*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 12,99*
€ 16,58*
6 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 17,59*
1 Tag
98
1
€ 4,90*
ab € 14,17*
€ 18,06*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.